Bomber de travail haute visibilité Fluo
Bomber de travail haute visibilité FLUO
BOMBER HV FLUO ORANGE/ANTHRACITE S
Art. N° M409431000
EAN 4251761460800
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Blouson pilote matelassé et chaud, imperméable, respirant, coupe-vent
- 2 poches extérieures, 1 poche Napoléon, 1 poche intérieure
- Bandes réfléchissantes, fermeture éclair supplémentaire pour la finition
- La capuche peut être enroulée à l'intérieur du col
- Poignets anti-prise au vent, ourlet élastique
- EN 20471 classe 3, sauf taille XS classe 2, EN343 classe 4/1, EN 14058 classe 3/3
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Orange, Anthracite |
Taille | S |
Matière | 100 % polyester Oxford avec revêtement PU |
Poids du tissu par m2 | 205 g |
Normes | EN 20471, EN 14058 |
Rembourrage | 100% polyester |
Poids du revêtement du rembourrage par m² | 180 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas nettoyer à sec, Ne pas sécher au sèche-linge, Ne pas repasser, Ne pas utiliser d'eau de Javel |