Booster d'enzymes
Booster d'enzymes
BOOSTER D'ENZYMES
Art. N° 6020325005
EAN 4045989820016
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Permet d'augmenter la densité des micro-organismes dans les fluides des fontaines biologiques de toutes marques
- Remplace avantageusement tout apport d'enzymes qu'il soit sous forme de pastille ou autre
- Améliore l'efficacité des fontaines
- Le cocktail d'enzymes unique et performant permet d'éviter les vidanges. (s'il est utilisé avec notre fluide Ecosource et avec une bonne filtration)
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Apport de micro-organismes naturels pour les solutions de lavage de toutes fontaines de nettoyage biologique. (Toutes marques)
Verser la totalité d'un flacon soit 250 ml dans le fluide de base de la fontaine bio, quelle que soit sa contenance toutes les 4 à 6 semaines
L'utilisation de notre produit ne peut, à aucun moment, entraîner une détérioration des fontaines Bio, à partir du moment où les quantités et les fréquences de renouvellement des produits sont respectées
Contenu | 250 ml |
pH | 7 |
Odeur/parfum | Inodore |
Couleur | Bleu |
Densité | 1 g/cm³ |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!