Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Booster de démarrage, 12 V

Booster de démarrage 12V WPS
BOOSTER 12V 900A

Art. N° 0772955617

EAN 4056807250786

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Booster de démarrage, 12 V

Art. N° 0772955617
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
Unité professionnelle de démarrage assisté asservi mobile des véhicules dotés d'un système électrique 12 V.

Puissant et facile à utiliser


Comprend une batterie de démarreur puissante de haute qualité


Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles longs très flexibles


Dispositif de contrôle de l'état de charge de la batterie interne et de la batterie du véhicule



Sécurité renforcée


Protection contre les surcharges/courts-circuits facilement remplaçable


Signal sonore en cas d'inversion de polarité


Protection contre les surtensions


Elimination des éventuels gaz de la batterie via la ventilation



Contenu de la livraison


1 x chargeur


1 câble de connexion de l'appareil à l'allume-cigare


1 manuel d'utilisation

Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Véhicules à moteur diesel/essence avec un système électrique de 12 V.

Mode d'emploi

1. Déterminer le système électrique du véhicule en fonction des spécifications du constructeur et s'assurer que l'appareil émet la tension correspondante


2. Couper le contact du véhicule et retirer la clé de contact


3. Connecter l'unité de démarrage assisté lorsqu'elle est désactivée. Connecter d'abord la borne rouge positive au pôle + de la batterie, puis la borne noire négative à la masse du véhicule


4. Allumer le booster de démarrage et démarrer le véhicule


5. Eteindre le booster, retirer d'abord la pince de la borne négative, puis retirer la pince de la borne positive


6. Recharger l'unité de démarrage assisté pendant au moins 24 heures

Convient pour la cylindrée max.

3000 cm³

Capacité de la batterie

23 Ah

Intensité max.

2200 A

Courant nominal

900 A

Section de câble

33,6 mm²

Largeur x hauteur x profondeur

350 x 385 x 120 mm

Type de pile/batterie

Batterie AGM

Batterie à installation permanente

Oui

Nombre de batteries

1 PCS

Matière du boîtier

Plastique spécial

Couleur

Noir

Affichage

Numérique

Pièces détachées pour ce produit:
Chargeur pour booster de démarrage

CHARGEUR POUR BOOSTER 0772 950-960

x 1 pcs
Fusible haute intensité pour booster de démarrage

FUSIBLE 300 A POUR BATTERIE 12V

Fusible haute intensité pour le programme Würth Power Start.
x 3 pcs