Booster de démarrage 12 V Li-Ion Booster LB 600
Booster de démarrage 12 V Li-ion Booster LB 600
BOOSTER LI-ION LB 600 12V
Art. N° 0772070005
EAN 4099618653018
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Qualité, performance et conception de qualité supérieure
- Batterie puissante intégrée avec une puissance de démarrage allant jusqu'à 600 A
- Dispose de la technologie de batterie Li-ion la plus sûre et la plus durable
- Le mode "boost" fournit davantage de puissance pour les batteries très déchargées
- Boîtier robuste en plastique/caoutchouc à la conception élégante noir mat
Intuitif et facile à utiliser
- La poignée de transport intégrée et le support de pinces des deux côtés garantissent une portabilité maximale
- Simple à connecter grâce à des pinces ergonomiques et une longueur de câble (pinces comprises) de 43 cm
- L'état de charge de la batterie interne est indiqué par l'affichage LED
- Panneau de commande minimaliste avec une conception simple
- Lampe à LED intégrée
Sécurité sans compromis
- Aucun risque d'incendie grâce à la batterie Li-ion, au matériau non inflammable du boîtier et au fusible interne
- La conception interne de l'électronique avec protection multiple assure un fonctionnement totalement sûr
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour la cylindrée max. | 0 cm³ |
Capacité de la batterie | 7000 mAh |
Intensité max. | 1400 A |
Courant nominal | 600 A |
Section de câble | 13,3 mm² |
Largeur x hauteur x profondeur | 68 x 194 x 283 mm |
Type de pile/batterie | Li-FePO4 |
Batterie à installation permanente | Oui |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Matière du boîtier | ABS/TPE/métal |
Couleur | Gris, Noir |
Affichage | LCD 4lignes |