Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V

Booster de dém. 12/24 V HD POWER BOOSTER Cargo
CARGO BOOSTER 12/24V

Art. N° 0772990

EAN 4056807868875

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Booster de démarrage HD Cargo Booster 12/24 V

Art. N° 0772990
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
Cargo Booster haute performance pour le démarrage mobile des véhicules avec système embarqué 12 et 24 V.

Performance maximale


  • Comprend deux puissantes batteries haute qualité de 32 Ah

  • Démarre tous les véhicules avec système embarqué de 12 et 24 V



Facile à utiliser


  • Facile à transporter grâce à la fonction chariot

  • Connecter les câbles, sélectionner 12 V ou 24 V, démarrer


Haute qualité


  • Pinces solides courbées entièrement isolées avec câbles longs très flexibles

  • Composants de haute qualité

  • Conçu pour une utilisation en conditions difficiles



Plus grande sécurité


  • Fusible de protection, contre les surcharges/courts-circuits, facilement remplaçable

  • Signal sonore en cas d'inversion de polarité

  • Protection contre les pics de tension
Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Ne jamais laisser le booster de démarrage dans un état déchargé.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Véhicules à moteur diesel/essence et système embarqué 12 V ou 24 V.

Mode d'emploi

1. Vérifier si le booster de démarrage est complètement chargé en appuyant sur le bouton du voltmètre


2. Couper le contact du véhicule et retirer la clé de contact


3. Relier les pinces du booster à la batterie. Connecter d'abord la pince rouge positive au pôle + de la batterie, puis la pince noire négative au châssis du véhicule


4. Se reporter aux spécifications du fabricant pour déterminer le système embarqué du véhicule


5. Brancher la prise à un raccordement 12 V ou 24 V, démarrer le véhicule


6. Eteindre le booster, retirer d'abord la borne négative (noire), puis retirer la borne positive (rouge)


7. Recharger immédiatement le booster de démarrage

Tension nominale min./max.

12 / 24 V/DC

Convient pour la cylindrée max.

12000 cm³

Capacité de la batterie

64 Ah

Intensité max.

6200 A

Courant nominal

2400 A

Section de câble

50 mm²

Largeur x hauteur x profondeur

462 x 563 x 295 mm

Poids

31 kg

Type de pile/batterie

Batterie AGM

Batterie à installation permanente

Oui

Nombre de batteries

2 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Couleur

Noir

Affichage

Analogique