Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Booster de démarrage Li-ion 12 V Booster LB 1000

BOOSTER LI-ION LB 1000-12V

Art. N° 0772150005

EAN 4099618779718

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Booster de démarrage Li-ion 12 V Booster LB 1000

Art. N° 0772150005

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Puissant démarreur 12 V pour une utilisation professionnelle en atelier et sur la route.

Qualité, performance et conception de qualité supérieure


  • Batterie puissante intégrée avec une puissance de démarrage allant jusqu'à 1 000 A.

  • Dispose de la technologie de batterie Li-ion la plus sûre et la plus durable

  • Le mode "boost" fournit davantage de puissance pour les batteries très déchargées

  • Boîtier robuste en plastique/caoutchouc à la conception élégante noir mat


Intuitif et facile à utiliser


  • La poignée de transport intégrée et le support de pinces des deux côtés garantissent une portabilité maximale

  • Simple à connecter grâce à des pinces ergonomiques et une longueur de câble (pinces comprises) de 80 cm

  • L'état de charge de la batterie interne est indiqué par l'affichage LED

  • Panneau de commande minimaliste avec une conception simple

  • Lampe à LED intégrée


Sécurité sans compromis


  • Aucun risque d'incendie grâce à la batterie Li-ion, au matériau ignifuge du boîtier et au fusible interne

  • La conception interne de l'électronique avec protection multiple assure un fonctionnement totalement sûr
Indication

Le mode "boost" doit être utilisé avec une extrême prudence et uniquement dans des cas exceptionnels, car la protection contre les étincelles et les inversions de polarité est désactivée !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Véhicules à moteur diesel/essence et système électrique 12 V. Convient à tous les types de démarreurs.

Mode d'emploi

1. Couper le contact du véhicule et retirer la clé de contact.


2. Brancher le booster de démarrage éteint et complètement chargé.


3. Raccorder d'abord la borne rouge au pôle positif de la batterie, puis la borne noire à la masse du véhicule ou à la borne négative de la batterie.


4. Allumer le booster de démarrage et démarrer le véhicule.


5. Le cas échéant, activer le mode "boost" si la batterie du véhicule est complètement déchargée ou si l'alimentation du booster de démarrage n'est pas suffisante.


6. Eteindre le booster, retirer d'abord la pince de la borne négative, puis retirer la pince de la borne positive.


7. Recharger le booster de démarrage.

Convient pour la cylindrée max.

0 cm³

Capacité de la batterie

7000 mAh

Intensité max.

2000 A

Courant nominal

1000 A

Section de câble

21,15 mm²

Largeur x hauteur x profondeur

80,5 x 324,5 x 229 mm

Type de pile/batterie

Li-lon

Batterie à installation permanente

Non

Nombre de batteries

2 PCS

Matière du boîtier

ABS/TPE/métal

Couleur

Gris, Noir

Affichage

LCD 4lignes

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques