Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Borne de recharge TERRA AC pour véhicules électriques Borne TERRA AC

Borne de recharge TERRA AC
BORNE TERRA AC 22KW RFID 4G MID

Art. N° 9501017591

EAN 8719874450997

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Borne de recharge TERRA AC pour véhicules électriques Borne TERRA AC

Art. N° 9501017591

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Bornes de recharges AC disponibles en puissance 7kW ou 22kW
Caractéristiques :

  • Ref n° 9501 017 588 - BORNE TERRA AC 7KW RFID

  • Ref n° 9501 017 589 - BORNE TERRA AC 7KW RFID 4G MID

  • Ref n° 9501 017 590 - BORNE TERRA AC 22KW RFID

  • Ref n° 9501 017 591 - BORNE TERRA AC 22KW RFID 4G MID


Pour toutes les Bornes (9501 017 588 / 589 / 590 / 591)
  • Connectivité étendue : Équipées de RFID, WiFi, Ethernet et compatibles Modbus pour une intégration facilité.

  • Applications mobiles : 2 applications mobiles existent :

- Application installateur/configurateur : TerraConfig


- Application utilisateur : ChargerSync



  • Robustesse et fiabilité : Conçues pour une utilisation intérieure et extérieure avec une protection IP54 et une résistance aux impacts IK08.

  • Sécurité renforcée : Protection contre les surcharges avec une protection de surintensité à 40 A, une capacité de fonctionnement jusqu'à 2000 m d'altitude et entre -35°C et +50°C

  • Installation flexible : Montées au mur et adaptées à divers environnements.



Pour les bornes « MID » (9501 017 589 et 9501 017 591)
  • Certifiées MID : Ces deux bornes disposent de compteurs MID pour une refacturation précise et conforme.

  • Options de communication : Les deux modèles sont disponibles avec des options de communication supplémentaires, incluant la 4G pour une flexibilité maximale.

  • Ecran intégré : écran intégré à la borne, permet un contrôle visuel plus facile et rapide
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploiBornes de recharge adaptées pour une fixation murale.
- Application installateur/configurateur : TerraConfig
- Application utilisateur : ChargerSync

Conçues pour une utilisation intérieure ou extérieure avec une protection IP54 et une résistance aux impacts IK08.
Ajout de badges RFID possible (art n° 9501 017 441)

Tension nominale

415 V

Puissance débitée

22 kW

Courant de charge

32 A/CA

Indice de protection IP

IP 54

Température d'utilisation min./max.

-35 jusqu'à 50 °C

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Carte esclave RFID

BADGES POUR BORNE TERRA AC

Carte compatible RFID pour permettre la charge à partir des stations de charge associées
x 5 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques