Borne de recharge standard I-CON 22 kW
Borne de recharge pour véhicule élec. Autostart
BORNE AUTOSTART POUR VEHIC. ELEC. 22 KW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet de connecter la prise de charge d'une seule main
Fixation murale sur colonne et encastrable
Installation facile grâce à l'ouverture frontale par vis 1/4 tour
Prise de charge sans fermeture avec un système d'évacuatoin de l'eau
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 400 V/CA |
Puissance débitée | 22 kW |
Courant de charge | 32 A |
Indice de protection IP | IP 55 |
Température d'utilisation min./max. | -25 à 50 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!