Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Borne en plastique avec base pour chaînes barrières

Borne en plastique pr chaîne barrière
BORNE PLASTIQUE POUR BARRIERE DE CHAINE

Art. N° 0899610100

EAN 4065233123311

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Borne en plastique avec base pour chaînes barrières

Art. N° 0899610100

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Borne multi-usage avec base en PVC recyclé ; idéale pour délimiter les zones dangereuses afin de protéger les employés et les visiteurs
  • Convient également au marquage d'objets ou à l'aide à l'orientation

  • Mobile, flexible et rapidement prête à l'emploi ; maintien sûr même sur les surfaces irrégulières grâce à une base concave robuste

  • Possibilité d'espacer les poteaux individuellement sans avoir à séparer ni à allonger les chaînes

  • Convient à différentes tailles de chaîne
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Entre autres, barrière pour événements, zones dangereuses, objets, etc.

  • Poteaux noirs et jaunes, notamment pour les postes de travail liés à l'e-mobilité

Hauteur

0,93 m

Diamètre du montant

49 mm

Matière

ABS

Couleur

Rouge/blanc

Forme de socle

Rond

Diamètre de socle

34,4 cm

Poids du socle

3,20 kg

Poids du produit (par pièce)

3472,000 g

Matière du socle

PVC recyclé

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chaîne en plastique

CHAINE PLASTIQUE DIAM.6 LONG. 25 M

Pour le blocage, la sécurité et l'utilisation comme une chaîne de ruissellement
x 1 pcs
Chaîne en plastique

PLACHN-PE-RED/WHITE-8MM-25M

Pour le blocage, la sécurité et l'utilisation comme une chaîne de ruissellement
x 1 pcs
Crochet à maillon pour chaînes en plastique

MAILLON CROCHET DIAM.6 ROUGE

x 10 pcs
Crochet à maillon pour chaînes en plastique

HOKLINK-F.PLACHN-RED-8MM

x 10 pcs
Maillon composite pour chaînes en plastique

MAILLON DE LIAISON DIAM.6 ROUGE

x 10 pcs
Maillon composite pour chaînes en plastique

COMPLINK-F.PLACHN-RED-8MM

x 10 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Capuchon de rechange pour bornes damarrage en plastique avec base

REPLCAP-F.POST-PLA-RED

x 4 pcs