Boucharde Max
Boucharde avec enmanchement compatible Max
CHIS-STOCKER-MAX-L240-W50MM
Art. N° 0647967240
EAN 4065746617482
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception robuste pour une longévité et des performances optimales
La texturation de la surface dépend du nombre de dents et de la durée d'application de l'outil, mais aussi de la puissance d'impact.
Fiches de données de sécurité(X)
- Texturation de surfaces en roche, béton, plastique ou pierre naturelle
- Dégrossissage de surfaces (création de couches de collage), par exemple lors de la restauration du béton et de l'asphalte
- Elimine l'excès de béton
- Dans le cas de surfaces pleines, peut également être utilisé pour éliminer les peintures contenant du caoutchouc
Longueur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Profondeur | 50 mm |
Nombre de dents | 16 PCS |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!