Bouchons d'oreilles x-100
Bouchons d'oreilles jetables x-100
BOUCHONS PROTEC. AUD. X-100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellentes propriétés isolantes
Excellente reconnaissance de la voix
Très confortable pour une tolérance maximale par l'utilisateur
La surface fermée empêche les corps étrangers et les particules de poussière de pénétrer dans les bouchons d'oreilles
Le moulage en "X" offre de nombreux avantages :
- Réduction des points de pression dans le conduit auditif
- Ajustement optimal et en douceur au conduit auditif
- Insertion correcte rapide et simple
- Retrait facile
Pour les applications impliquant une pollution sonore sur le long terme
Valeur d'atténuation SNR | 37 dB |
Valeur d'atténuation L | 34 dB |
Valeur d'atténuation M | 35 dB |
Valeur d'atténuation H | 36 dB |
Type de récipient | Distributeur jetable |
Design | Par sachet plastique de 2 |
Nombre de bouchons d'oreilles | 200 Paire |
Couleur | Vert néon |
Normes | AS/NZS 1270 |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)