Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension - BOX SW W-FIX 100ATT + CABLE Ø1.5MMX150M Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension - BOX SW W-FIX 100ATT + CABLE Ø1.5MMX150M Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension - BOX SW W-FIX 100ATT + CABLE Ø1.5MMX150M Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension - BOX SW W-FIX 100ATT + CABLE Ø1.5MMX150M Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension - BOX SW W-FIX 100ATT + CABLE Ø1.5MMX150M
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Z3dh4OQgk4w

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/_ehu2C74AMs

Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension - BOX SW W-FIX 100ATT + CABLE Ø1.5MMX150M - 1
Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension - BOX SW W-FIX 100ATT + CABLE Ø1.5MMX150M - 2
Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension - BOX SW W-FIX 100ATT + CABLE Ø1.5MMX150M - 3
Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension - BOX SW W-FIX 100ATT + CABLE Ø1.5MMX150M - 4
Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension - BOX SW W-FIX 100ATT + CABLE Ø1.5MMX150M - 5

Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension

Kit attaches SW W-FIX et câble
BOX SW W-FIX 100ATT + CABLE Ø1.5MMX150M

Art. N° 5255001551

EAN 4062856394777

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension

Art. N° 5255001551

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pack combinant les attaches SW1 W-FIX à verrouillage automatique Ø 1,5 à 2,5 mm et le câble Ø 1,5 mm pour la suspension rapide.

2 produits en 1 seul conditionnement :


  • Un système complet à portée de main sur le chantier,

  • Une gestion de stock facilitée.

Optimisation du temps de travail grâce à la boîte dévidoir avec poignée qui facilite le transport et l’utilisation sur la zone de travail.


Gain de temps : les attaches ergonomiques sont manipulables et réglables avec port de gants.


Nouvelle technologie de blocage dotée d'une excellente résistance.



Art. N° 5255 001 551 : Box 100 attaches SW1 W-FIX + 150 m de câble

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Suspension par câble de chemins de câbles, cassettes de climatisation, gaines, luminaires, rails, etc.

Diamètre

1,5 mm

Longueur

150 m

Nombre de pièces de l'assortiment

101 PCS

Box attaches SW1 W-FIX et bobine de câble de suspension comprenant:
100 x
Attache SW W-FIX pour câbles métalliques

ATTACHE SW1 W-FIX Ø1.5 A 2.5 MM

Description:
1,5-2,5 mm
Attache à verrouillage automatique pour installation rapide sans outil
Quantité: 100 x
150 x
Câble métallique Sur bobines légères en plastique

BOBINE CABLE C2C Ø1.5 MM LGR 150 M

Description: Toujours la longueur correcte dans toutes les situations d'installation
Quantité: 150 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques