Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Brique coupe-feu

Système de brique coupe-feu
BRIQUE COUPE FEU W 200

Art. N° 0893305810

EAN 4046777204742

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Brique coupe-feu

Art. N° 0893305810
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
Pour le cloisonnement coupe-feu d'ouvertures

Brique coupe-feu intumescente à base de polyuréthane. Système de cloisonnement simple fabriqué à partir de pièces moulées prêtes à l'emploi. Pour les ouvertures structurelles des murs jusqu'à 600 x 1 000 mm. Différentes tailles sont possibles sur les plafonds, par exemple 600 x 1 000 mm.


  • Classe de résistance au feu jusqu'à EI 120

  • Montage rapide

  • Simple et économique

  • Sans poussière, halogène et solvant

  • Bonne capacité d'insonorisation des bruits propagés dans l'air

  • Des chemins de câble en acier ou des rails de support en acier peuvent être posés dans le cloisonnement

  • Post-installation et démontage possibles à tout moment
Indication

L'utilisation pour des cloisons coupe-feu doit être conforme à la norme Würth ATE 18/0804 et aux instructions de montage correspondantes.

Agrément technique européen ATE N°18/0804.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le cloisonnement coupe-feu de câbles, de faisceaux de câbles, de systèmes de support de câbles et de tuyaux d'installations électriques. Convient également pour les tuyaux inflammables et ininflammables dans les cloisons de séparation légères, les murs massifs et les plafonds massifs. Par exemple :


  • Câbles uniques jusqu'à 80 mm de diamètre

  • Faisceaux de câbles (composés de câbles uniques jusqu'à 21 mm de diamètre) avec un diamètre maximal de 100 mm

  • Tuyaux d'installation électrique en acier (16 mm de diamètre) ou en plastique (jusqu'à 63 mm de diamètre)

  • Tuyaux ou flexibles en plastique avec un diamètre maximal de 110 mm


L'épaisseur de cloison nécessaire dépend de la classe de résistance au feu et de la mise en œuvre effectuée. Si nécessaire, une doublure circonférentielle doit être créée jusqu'à obtenir l'épaisseur nécessaire.

Mode d'emploi

Fermer les ouvertures rectangulaires avec les briques coupe-feu. Installer les briques de manière à les insérer en créant des joints verticaux. Dans la zone à proximité du lieu de mise en œuvre, couper les briques à la dimension requise.


Sceller les zones entre les câbles et les joints ouverts (≤ 5 mm) avec du mastic coupe-feu sur au moins 20 mm des deux côtés.


Les surfaces ou les joints ouverts (450 x 500 mm max.) peuvent également être entièrement comblés d'une combinaison de mousse coupe-feu.

Longueur x largeur x hauteur

200 x 144 x 60 mm

Classe de résistance au feu

EI120

Couleur

Brun rouge

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse coupe-feu Kombi

MOUSSE PU INTUMESCENTE CF 380 ML

Mousse coupe-feu bi-composants à base de PU aux excellentes propriétés ignifuges. Intumescent.