Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Brosse à lisser le papier peint avec 3 rangées de poils

Brosse à papier peint en poils de Chine/polyester/nylon

Art. N° 0693009002

EAN 4052703208241

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Brosse à lisser le papier peint avec 3 rangées de poils

Art. N° 0693009002
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
Brosse à lisser le papier peint de haute qualité avec 3 rangées de poils en matériaux différents

Protège la surface du papier peint


  • Même avec une pression ferme, la surface n'est pas endommagée grâce aux poils souples et noirs des deux rangées extérieures


Très bonne stabilité et excellente pression de contact


  • Application uniforme des lés de papier peint et élimination sans problème des bulles d'air grâce aux poils en nylon de très haute qualité de la rangée centrale
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à tous les types de papiers peints, en particulier aux papiers délicats aux surfaces texturées tels que les papiers molletonnés, en textile ou en vinyle

Longueur

300 mm

Largeur

105 mm

Longueur des poils

45 mm