Brosse cloche à mèches torsadées Acier inoxydable noué avec goujon M14
Brosse cloche en fil tressé en acier inoxydable
BROSSE FORME COUPE D 65 INOX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Traitement efficace de grandes surfaces avec une résistance élevée à l'usure grâce au nouage en sens horaire sur la brosse cylindrique mèches torsadées
- Pour une utilisation sur les meuleuses d'angle
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Bien qu'une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Fiches de données de sécurité(X)
- Elimination des résidus de scories, de rouille, de tartre, de béton
- Nettoyage des cordons de soudure
- Elimination du vernis et de la peinture
- Préparation des surfaces métalliques avant le vernissage
Diamètre (D) | 65 mm |
Longueur utile de fil (H) | 20 mm |
Type d'emmanchement (d) | M14 |
Diamètre de câble | 0,35 mm |
Matière du fil | Acier inoxydable |
Design | Tressé à droite |
Adapté à la meuleuse (système de point) | 4 sur 4 points |
Vitesse de rotation max. | 12500 tr/min |
Norme EN | 1083-2 |