Brosse cylindrique mèches torsadées Fil inoxydable (ondulé, rangée unique)
Brosse boisseau en fil en acier inoxydable ondulé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Usinage efficace de grandes surfaces grâce à la brosse cylindrique mèches torsadées avec fil ondulé
- Les soies en fil ondulé se soutiennent l'une l'autre et augmentent ainsi la stabilité pendant le brossage
- Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Bien qu'une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Fiches de données de sécurité(X)
- Elimination de la peinture, de la saleté et de la rouille
- Dérouillage et polissage
- Travaux d'ébavurage léger
Diamètre (D) | 65 mm |
Longueur utile de fil (H) | 20 mm |
Type d'emmanchement (d) | M14 |
Diamètre de câble | 0,35 mm |
Matière du fil | Acier inoxydable |
Design | Ondulé |
Adapté à la meuleuse (système de point) | 4 sur 4 points |
Vitesse de rotation max. | 12000 tr/min |
Norme EN | 1083-2 |