Brosse éponge
Brosse éponge surface ondulée
BROSSE EPONGE
Art. N° 0899700466
EAN 4099618274190
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour le lavage sans rayures des carrosseries
- Grand pouvoir d'absorption
- Ne génère pas de rayures
- Efficacité du nettoyage renforcé grâce à la surface en vagues
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationLavage des carrosseries
Matière | Eponge |
Couleur | Bleu |
Longueur x largeur x hauteur | 275 x 100 x 90 mm |
Longueur | 275 mm |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 90 mm |