Brosse manuelle bimatière avec fils antirouille et poignée bicomposant
Brosse manuelle, manche bimatière
BROSSE-METALLIQUE-2K-A2-3RANGEES
Art. N° 0697140
EAN 4052703996667
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
Matière du fil | Acier inoxydable |
Nombre de rangées | 3 PCS |
Diamètre de câble | 0,35 mm |
Longueur des poils (L3) | 25 mm |
Largeur (B) | 25 mm |
Longueur (L1) | 290 mm |
Longueur de tête (L 2) | 135 mm |