Brosse pour les mains et les ongles
Brosse pour les mains et les ongles
BROSSES POUR MAINS ET ONGLES
Art. N° 0891350510
EAN 4052703430062
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poils de duretés différentes
- Les poils en plastique rigide éliminent les salissures tenaces
- Les poils naturels doux protègent le lit unguéal
Poils en polypropylène
- Résistant aux frottements
- Ne tache pas
- Résistant aux acides et alcalins
Poils naturels
Protège les cuticules sensibles
Corps en bois robuste
Bois ciré de haute qualité
Empêche les taches dues à la saleté
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Nettoyage des mains et des ongles
La brosse nettoyante permet d'éliminer les saletés de la peau rapidement, efficacement et en douceur.
Matière | Bois |
Matière des poils | Polypropylène et mélange de soie naturelle |
Longueur | 93 mm |
Largeur | 36 mm |
Hauteur | 42 mm |
Longueur des poils en polypropylène | 14 mm |
Longueur des poils naturels | 10 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!