Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Brosse universelle, poils moyens

Brosse universelle à poils moyens
BROSSE VAISSELLE MEDIUM BLEUE 260 MM

Art. N° 0891350690

EAN 5705022000773

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Brosse universelle, poils moyens

Art. N° 0891350690
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
Pour le nettoyage en profondeur d'un vaste éventail de surfaces dans les zones étroites et difficiles d'accès.

Petite brosse légère à tête large et manche ergonomique



Grande suspension en forme de goutte


pour un accrochage facile et un nettoyage simplifié.



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Ce dispositif convient également pour une utilisation dans les zones de préparation alimentaire


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Couleur unie et disponible en cinq couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates

Ces données sont des recommandations basées sur les tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai systématique au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter aux fiches techniques.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Cette brosse est adaptée au nettoyage de petites surfaces/zones difficiles d'accès, telles que les machines, les équipements, les tapis transporteurs, les tables, les pots, les planches à découper, etc. Elle peut également être utilisée à la place d'une brosse de lavage.

Longueur

260 mm

Largeur

40 mm

Longueur des poils

22 mm

Couleur

Bleu

Matière de la poignée longue

Polypropylène / acier inoxydable

Matière des poils

Polyester

Longueur x largeur

260 x 40 mm

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 100 °C