Burin bêche Plus Longlife & Speed
Burin bêche Plus LS
SPATULE PLUS LONGLIFE SPEED 250X40 MM
Art. N° 0648863250
EAN 4065746590341
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection anti-blocage optimisée
La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.
Taux d'enlèvement élevé
La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.
Une longévité jusqu'à 200 % plus longue par rapport aux versions standard
Plage de travail étendue
Extrémité biseautée convexe
- Transmission centrale de puissance
- Meilleur transfert des ondes de choc
- Résistance accrue à la pénétration
Fiches de données de sécurité(X)
Abattage des cloisons et ameublissement du sol, des chapes et du bitume.
Longueur | 250 mm |
Largeur | 40 mm |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |