Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Burin plat Max Longlife & Speed

BURIN ZEBRA PLAT MAX LS 400X25 MM

Art. N° 0647862425

EAN 4056807456591

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Burin plat Max Longlife & Speed

Art. N° 0647862425

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Nouvelle génération de burin plat haut de gamme avec logement d'outil compatible SDS-max.

Protection anti-blocage optimisée


La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit la friction.



Taux d'enlèvement élevé


La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.



Une durée de vie jusqu'à 170 % plus longue par rapport aux versions standard


Zone de travail étendue

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux généraux d'abattage et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.). Pour les matériaux plus souples. Peut également être utilisé pour marquer la maçonnerie devant être décochée.

Longueur

400 mm

Largeur

25 mm

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-max

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques