Burin plat Plus Longlife & Speed
Burin plat Plus LS
BURIN PLAT PLUS LONGLIE ET SPEED
Art. N° 0648862250
EAN 4056807456638
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection anti-blocage optimisée
La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.
Taux d'enlèvement de matière élevé
La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé de matière tout au long de la durée de vie de l'outil.
Une durée de vie jusqu'à 200% plus élevée par rapport aux versions standard
Zone de travail étendue
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux généraux d'abattage et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.). Pour les matériaux plus souples. Peut également être utilisé pour la maçonnerie
Longueur | 250 mm |
Largeur | 20 mm |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |