Burin pointu Max Longlife & Speed
BURIN ZEBRA POINTU MAX LS 400 MM
Art. N° 0647861400
EAN 4056807456669
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection anti-blocage optimisée
La nouvelle forme du burin empêche tout blocage et réduit le frottement.
Taux d'enlèvement élevé
La conception à auto-affûtage permet de retirer davantage de matériau en moins de temps et garantit un taux d'enlèvement élevé tout au long de la durée de vie de l'outil.
Une durée de vie jusqu'à 170 % plus élevée par rapport aux versions standard
Zone de travail étendue
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux généraux d'abattage et de perçage (piquage, mortaisage, décochage, martelage, ouverture, percée, etc.). Pour les matériaux durs comme le béton.
Longueur | 400 mm |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-max |