Butoir de sol laitonné
Butée de porte laitonné
BUTEE SOL LAITON 35X40 MM
Art. N° 0686191410
EAN 4045989751143
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Finition assortie à nos gammes de poignées laiton
Fixation : Ø de perçage 5,7 mm et d'épaulement 11 mm tête fraisée
- Pose au sol avec fixation invisible
Anneau en caoutchouc renforcé noir
- Amortit les chocs
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour | Montage sur fond |
Matière | Laiton |
Matière du tampon | Caoutchouc |
Diamètre | 35 mm |
Hauteur | 40 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!