Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

CX Cool Sleeves manchette rafraîchissante

EXO-CX-COOL-SLEEVE-L

Art. N° 0899033316

EAN 4065482062744

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
CX Cool Sleeves manchette rafraîchissante

Art. N° 0899033316

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Exosquelette partiel offrant un refroidissement efficace et une régénération optimale de l’ensemble du haut du corps.

Refroidissement efficace par évaporation


  • Petite surface de contact, effet maximal : refroidit tout le haut du corps malgré la petite surface de contact

  • Le refroidissement ciblé des artères principales des bras permet de réguler efficacement la température de tout le haut du corps.


Confortable et de haute qualité


  • Tissu respirant et élastique

  • Confort thermique optimal

  • Agréable à porter : refroidissement sans sensation d'humidité

  • Légère, résistante et facile à nettoyer

  • Ajustement confortable


Facile à utiliser


  • Facile à positionner et à enfiler

  • Peut être portée confortablement sous ou sur les vêtements

  • Peut être associée à divers exosquelettes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Taille DE

L

Poids du produit (par pièce)

60,000 g

Suitable for arm circumference min./max.

30-32 cm

Couleur

Noir

Matière

Textile

Conditionnement

Paire

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques