Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Alimentation Avec ligne d'alimentation à disjoncteur de courant résiduel

Alimentation
RALLONGE CABLE D'ALIMENTATION ESD

Art. N° 096380 954

EAN 4047376503663

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Alimentation Avec ligne d'alimentation à disjoncteur de courant résiduel

Art. N° 096380 954
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
Avec ligne secteur à disjoncteur de courant résiduel
  • Pour une utilisation intérieure ou extérieure

  • Charge connectée maximum : 3 680 W

  • Courant de commutation : 30 mA

  • Temps de commutation < 30 ms

  • Longueur du câble 2 x 2 m
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

ESD

Tension nominale

230 V/CA

Longueur

3000 mm

Poids du produit (par pièce)

1,600 kg

Largeur

100 mm

Couleur

Noir

Matière

Plastique