Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Câble de démarrage

Câble de démarrage pour auto et camion
CABLE DEMARRAGE-VL / VU 25MM2

Art. N° 077235 25

EAN 4045989456475

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Câble de démarrage

Art. N° 077235 25

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pinces en laiton brut
  • Câbles et pinces de deux couleurs différentes

  • Insensible à l'oxydation

  • Excellent conducteur électrique

  • Pas de risque de confusion des branchements et donc de court circuit
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Démarrage instantané de tous types de véhicules ayant la batterie affaiblie ou vide grâce au branchement sur une batterie en bon état de charge

Couleur

Vert, Rouge

Section du câble

25 mm²

Longueur de câble

4 m

Intensité max.

400 A

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques