Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cache pliant anti-UV HDPE

Film protection intérieur et extérieur
FILM DE PROTECTION INT/EXT 55CMX20M

Art. N° 0992406055
EAN 4049557595122

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Film de protection préplié chargé en électricité statique avec un ruban de masquage textile recouvert de PE résistant aux UV, pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Fournit une protection temporaire sur de nombreuses surfaces pendant les travaux de peinture et de plâtrage.

Résistance aux UV


Peut être retiré sans laisser de résidus dans un délai de trois semaines



Film HDPE à bord adhésif


  • Pré-plié

  • Légèrement gaufré

  • Chargé en électricité statique


Hautement adhésif sur peinture


La peinture ne coule pas grâce au film gaufré.



Aucun élément de fixation supplémentaire n'est nécessaire


Le film adhère à la surface sous l'effet de l'électricité statique.



Collage également possible sur les surfaces légèrement sales ou légèrement texturées

Indication
  • Bord adhésif non adapté à une utilisation sur du verre revêtu (p. ex. verre teinté/verre à teinte variable).

  • Les surfaces en plastique avec des plastifiants, vernis nitrocellulosiques et métaux précieux peuvent provoquer l'apparition de résidus. Dans ces cas, effectuer un test d'application de 48 heures. Ne convient pas aux surfaces poreuses ou absorbantes comme la pierre naturelle, le marbre, le granit, le béton et le bois (non peint) poreux. Une décoloration peut se produire sur ces surfaces.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le système 2-en-1 compact et gain de temps peut être utilisé pour offrir une protection temporaire à de nombreuses surfaces pendant la peinture et le plâtrage.

Mode d'emploi

Le substrat doit être sec et exempt de graisse et de poussière.


Dérouler, fixer le ruban adhésif, couper, déplier le film

Matériau support de l'adhésif

Tissu recouvert de PE

Matériau de renfort de la feuille

Polyéthylène

Base adhésive

Caoutchouc naturel

Couleur

Bleu (matériau du support), Transparent (matériau du film)

Longueur de rouleau

20 m

Largeur (déplié)

55 cm

Épaisseur de film

0.01 mm

Épaisseur du ruban adhésif

0.31 mm

Force adhésive sur l'acier (par unité de longueur)

3.5 N/cm

Allongement à la rupture

9 %

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique max.

50 °C

Résistance à l'humidité

Oui

Résistance aux UV

Oui

Résistance à

Intempéries

Période d'application max.

3 Semaines

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 20°C et 50% d'humidité