Cache tête de vis cylindrique
Cache tête de vis cylindrique
CACHE TETE DE VIS CYL Ø 15 LAIT CHR
Art. N°
0688980501
EAN 4045989871896
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ensemble complet constitué d'une rondelle cuvette filetée et d'un cache-vis cylindrique
- Rondelle cuvette filetée en laiton
- Cache-vis : finition laiton chromé
- Convient pour vis à tête fraisée
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Convient dans les domaines de la miroiterie, de la menuiserie et de la quincaillerie
![]() | |
Matière | Laiton |
Diamètre extérieur (d1) | 15 mm |
Hauteur (h1) | 6 mm |