Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cache-vis en plastique avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête cylindrique bombée

CACHE-VIS-PLA-PIAS-TCB-RAL9016-BLANC-Ø14

Art. N° 0202001422

EAN 4011231260220

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cache-vis en plastique avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête cylindrique bombée

Art. N° 0202001422

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 300 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête plate (vis à tête cylindrique bombée)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal

4,2 mm

Diamètre extérieur (d2)

14 mm

Matière

PVC - Polychlorure de vinyle

Couleur

Blanc pur

Conforme à la norme RoHS

Oui

Convient pour

Tête bombée Zebra Pias et vis à tôle à tête cylindrique bombée selon DIN 7981 (ISO 7049) avec lèvre d'étanchéité

Design

Avec lèvre d'étanchéité