Cadenas container
Cadenas monobloc pour conteneur
Cadenas container 70 mm
Art. N° 0689904070
EAN 4045989776672
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Corps en laiton chromé monobloc pour une sécurisation optimale
- Anse acier cémentée pour une protection anti-sciage
- Le cadenas doit être fermé pour récupérer la clef
- Cadenas varié
- 2 clés en acier nickelé
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Idéal pour sécuriser un container, un lieu de stockage sur chantier, un portail
![]() | |
Largeur du boîtier (A) | 70 mm |
Largeur de l'arceau (F) | 14 mm |
