Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cadenas laiton

Cadenas laiton s'entrouvrant
CADENAS S'ENTROUVRANT 30MM

Art. N° 0689904036

EAN 4058794694208

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cadenas laiton

Art. N° 0689904036

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Double verrouillage : l'anse est verrouillée des deux côtés
  • Boîtier en laiton massif

  • Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs

  • Anse en acier cémenté

  • Cylindre de précision à goupilles

  • Clé non prisonnière : fermeture automatique en appuyant sur l'anse (sans clé)

  • Profil de clé paracentrique : profil de haute technicité offrant une protection anti-manipulation élevée

  • Livré avec deux clés
Indication

Cadenas variés : toutes les serrures sont différentes, chaque cadenas possède 2 clés individuelles


Cadenas s'entrouvrant : toutes les serrures et clés sont identiques. Chaque cadenas possède 2 clés individuelles qui ouvrent tous les autres cadenas

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fermeture de portes, container...

Matière de la manille du cadenas

Acier

Épaisseur du boîtier (B)

13 mm

Diamètre de l'arc (D)

5 mm

Hauteur de l'arceau (E)

13 mm

Largeur de l'arceau (F)

15 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques