Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cadenas laiton varié anse courte

CADENAS 40MM

Art. N° 0689904050

EAN 4058794690248

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cadenas laiton varié anse courte

Art. N° 0689904050

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Double verrouillage : l'anse est verrouillée des deux côtés
  • Boîtier en laiton massif

  • Pièces intérieures en matériaux non-corrosifs

  • Anse en acier cémenté

  • Cylindre de précision à goupilles

  • Clé non prisonnière : fermeture automatique en appuyant sur l'anse (sans clé)

  • Profil de clé paracentrique : profil de haute technicité offrant une protection anti-manipulation élevée

  • Livré avec deux clés
Indication

Cadenas variés : toutes les serrures sont différentes, chaque cadenas possède 2 clés individuelles


Cadenas s'entrouvrant : toutes les serrures et clés sont identiques, chaque cadenas possède 2 clés individuelles qui ouvrent tous les autres cadenas

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fermeture de portes, container...

Matière de la manille du cadenas

Acier

Épaisseur du boîtier (B)

13 mm

Diamètre de l'arc (D)

6,5 mm

Hauteur de l'arceau (E)

22 mm

Largeur de l'arceau (F)

21 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques