Cadre Nova Pro Scala H122 pour tiroirs H122
Cadre Nova Pro Scala H122
COTE NP SCALA BLANC H122 L500
Art. N° F100103258
EAN 9003012715314
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Hauteur intermédiaire élégante pour applications spéciales
- Personnalisable avec des éléments design
- Réglage intégré de la hauteur, des côtés et de l'inclinaison
- Utilisation optimale de l'espace grâce aux faces internes droites et à la faible largeur d'installation
- Construction robuste et stabilité élevée
- Montage et démontage de la façade sans outil
- Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière
- Pas de travaux nécessaires au sol
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Meubles de cuisine/salle de bains/salon
![]() | |
Longueur nominale | 500 mm |
Matière | Acier |
Couleur | Ice |
Finition | Revêtement époxy |
Hauteur | 122 mm |
Réglage de hauteur | +/- 2mm |
Réglage latéral | +/- 1,5mm |
Réglage de l'inclinaison | Intégré |
| Légende | |||||
| B | Base | FST | Système à recouvrement avant | NL | Longueur nominale |
| BB/BL | Largeur de la base/longueur de la base | KV | Bord avant du meuble | RW | Panneau arrière |
| EB | Largeur d'installation | LWK | Largeur de dégagement du meuble | RWB | Largeur du panneau arrière |
| FAS | Recouvrement avant, latéral | MET | Profondeur d'installation minimum | RWH | Hauteur de panneau arrière |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!