Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cadre Nova Pro Scala H186 pour tiroirs H186

Cadre Nova Pro Scala H186
COTE NP SCALA ANTHRACITE H186 NL500

Art. N° F100132424

EAN 9003012892558

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cadre Nova Pro Scala H186 pour tiroirs H186

Art. N° F100132424

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Cadre clos, fin

  • Grande stabilité jusqu'à une hauteur frontale de 780 mm

  • Personnalisable avec des éléments design

  • Réglage intégré de la hauteur, des côtés et de l'inclinaison

  • Utilisation optimale de l'espace grâce aux faces internes droites et à la faible largeur d'installation

  • Construction robuste et stabilité élevée

  • Montage et démontage de la façade sans outil

  • Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière

  • Pas de travaux nécessaires au sol
Indication

Conditionnement durable avec unité d'emballage PU 20. Une boîte de 20 cadres gauches et une boîte de 20 cadres droits sont livrées en kit.

Domaine d'application

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Meubles de cuisine/salle de bains/salon

Longueur nominale

500 mm

Matière

Acier

Couleur

Zircon

Finition

Revêtement époxy

Hauteur

186 mm

Réglage de hauteur

+/- 2mm

Réglage latéral

+/- 1,5mm

Réglage de l'inclinaison

Intégré

Légende
B Revêtement FST Saillie avant NL Longueur nominale
BB/BL Largeur de la base/longueur de la base KV Bord avant du meuble RW Panneau arrière
EB Largeur d'installation LWK Largeur de dégagement du meuble RWB Largeur du panneau arrière
FAS Support avant sur le côté MET Profondeur d'installation minimum RWH Hauteur de panneau arrière
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de fixation avant pour Nova Pro Scala H90/H122/H186 et Crystal Plus

ATTACHE FACADE SCALA VIS.H90-122-186

x 1 pcs
Crochet de fixation avant pour Nova Pro Scala H186/250 et Crystal Plus

NP SCALA KIT FIX VIS H186 / CRYSTAL

x 1 pcs
Crochet de fixation avant pour Nova Pro Scala H186/250 et Crystal Plus

NP SCALA KIT FIX CHEV H186 / CRYSTAL

Support de fixation avant pour Nova Pro Scala H90/H122/H186 et Crystal Plus

NP SCALA KIT FIX CHEV H90/122/186

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nouvelle génération dunité Tipmatic pour glissière à extension intégrale Soft-close Nova Pro

AY-TMSC-UNT-NOVAPRO

Ouverture sans poignée et fermeture en douceur combinées de manière optimale
Support Pour tige de synchronisation Tipmatic Soft-Close

NOVA PRO FIX BARRE SYNCHRO TMSC

À partir d'une largeur d'armoire de 800 mm ou d'une hauteur de façade de 600 mm
Barre de synchronisation Pour unité Soft-Close Tipmatic.

NOVA PRO BARRE SYNCRO TMSC 1952MM

Compatible avec Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close et Dynaneo Tipmatic.
Assembleur fond-façade Pour kits complets pour tiroir

FIXATION FACADE / FOND

Compatible avec les tiroirs et les bloc-tiroirs avant sur caisson d'une largeur min. de 600 mm
x 10 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques