Cadre Tavinea Sorto Nova Pro Scala
Tavinea Nova Pro Scala cadre
CADRE TAVINEA SORTO SCALA GRIS 276MM
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cadre haute qualité en acier revêtu par poudre
- Couleur assortie à Scala
- Les butées anti-glisse garantissent une bonne prise en main du tiroir
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Argent |
Adapté au cadre | Nova Pro Scala H90 |
Convient pour longueur nominale | 500 mm |
Largeur | 276 mm |
Matière | Acier |
Adapté à la largeur d'armoire | A partir de 400 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!