Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm

VIONARO ARGENT H249 L600

Art. N° F135106792

EAN 9003012721964

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cadre Vionaro H249 forme claire et conception fine de 13 mm

Art. N° F135106792

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Cadre haut, fermé

  • Intérieur et extérieur à 90° droits

  • Réglage en trois dimensions pour la plage plus et moins

  • Réglage intégré des côtés, de la hauteur et de l'angle d'inclinaison

  • Réglage de profondeur en option

  • Aucune intervention nécessaire sur la base

  • Montage de la façade sans outil

  • La coulisse Dynapro peut être utilisée pour les tiroirs en bois et les tiroirs Vionaro
Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Fixation de la coulisse à l'aide de vis Euro Ø 6,3x14 mm ou de vis pour panneau de particules Ø 4x16 mm.

Longueur nominale

600 mm

Hauteur

249 mm

Niveau de brillance

Mat

Matière

Aluminium

Finition

Revêtement époxy

Réglage latéral

+/- 1,5mm

Réglage de hauteur

+2,5mm / -1,5mm

Réglage de l'inclinaison

+2,5mm/-1,5mm

Profondeur minimum de montage

603 mm

Légende :
B/BB Base/largeur de base KB Largeur du meuble NL Longueur nominale
BL Longueur de la base KV Avant du meuble RW Panneau arrière
FAS Recouvrement avant, latéral LWK Largeur de dégagement du meuble RWB Largeur du panneau arrière
FST Recouvrement avant MET Profondeur minimum de montage RWH Hauteur de panneau arrière
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barre de synchronisation Pour unité Soft-Close Tipmatic.

NOVA PRO BARRE SYNCRO TMSC 962MM

Compatible avec Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close et Dynaneo Tipmatic.
x 10 pcs
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro avec système Soft-Close intégré

DYNAPRO VL 40KG SOFT CLOSE L600

La Dynapro Soft-Close peut également être équipée de la fonction Tipmatic
Coulisse de tiroir basse à glissière à extension complète Dynapro avec système Soft-Close intégré

DYNAPRO VL 70KG SOFT CLOSE L600

La Dynapro Soft-Close peut également être équipée de la fonction Tipmatic
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barre de synchronisation Pour unité Soft-Close Tipmatic.

NOVA PRO BARRE SYNCRO TMSC 1952MM

Compatible avec Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close et Dynaneo Tipmatic.
Assembleur fond-façade Pour kits complets pour tiroir

FIXATION FACADE / FOND

Compatible avec les tiroirs et les bloc-tiroirs avant sur caisson d'une largeur min. de 600 mm
x 10 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques