Cagoule de soudeur automatique Solar II 9-13
Cagoule de soudeur automatique Solar II
CAGOULE DE SOUDEUR SOLAR II (9-13)
Art. N° 0984700400
EAN 4056807477107
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mode automatique pour un réglage individuel et automatique du niveau de protection
- Coque de casque ergonomique : protège parfaitement le front, la couronne, les oreilles et le cou
- Port très agréable grâce au poids réduit
- Conception antifumée
- Protège contre les projections de soudure et la chaleur et fournit une protection lors du soudage en hauteur
- Harnais de tête confortable avec quatre réglages (hauteur, largeur, angle et direction longitudinale)
- Harnais rembourré anti-transpiration
Attention : Ne convient pas au soudage laser et au soudage au gaz.
Fiches de données de sécurité(X)
Toutes méthodes de soudage électrique : Soudage par électrodes, MIG, MAG/CO2, soudage par fil-électrode fourré, soudage TIG, soudage au plasma.
Translucidité à l'état activé | Niveau de protection 9-13 |
Largeur x hauteur x épaisseur de cassette | 110 x 90 x 9 mm |
Largeur du champ de vision x hauteur du champ de vision | 96 x 40 mm |
Alimentation en énergie | Remplacement des piles et photopiles |
Protection UV et IR | Garantie permanente |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à 55 °C |
Normes | EN 166, CSA Z94.3 |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Désignation de la batterie | Micro AAA 1,5V |
Matière | Nylon (polyamide) |
Temps de commutation clair-obscur min./max. | 0,1-1,0 s |
Couleur | Noir |
Niveau de protection min./max. | 9-13 |
Temps de commutation clair-obscur min. | 0,1 s |
Poids du produit (par pièce) | 510 g |
Temps de commutation clair-obscur | 1 s |
Classification of welding helmet glasses according to EN 379 | 1/1/1/2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!