Cagoule de soudeur automatique Solar II 9-13
Cagoule de soudeur automatique Solar II
CAGOULE SOUDEUR SOLAR II FLAMMES (9-13)
Art. N° 0984700410
EAN 4061975357120
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 2 modes de protection disponibles, réglage automatique et manuel
- Design de la coque du casque ergonomique : protège parfaitement le front, le sommet du crâne, les oreilles et le cou.
- Léger et extrêmement confortable
- Conception antifumée
- Protège contre les projections de soudure et la chaleur lors du soudage en hauteur
- Serre-tête confortable réglable (4 positions) (hauteur, largeur, angle et sens longitudinal)
- Serre-tête rembourré antitranspirant
Attention : Ne convient pas au soudage laser et au soudage au gaz.
Fiches de données de sécurité(X)
Toutes méthodes de soudage électrique : Soudage par électrodes, MIG, MAG/CO2, soudage par fil-électrode fourré, soudage TIG, soudage au plasma.
Translucidité à l'état activé | Niveau de protection 9-13 |
Largeur x hauteur x épaisseur de cassette | 110 x 90 x 9 mm |
Largeur du champ de vision x hauteur du champ de vision | 96 x 40 mm |
Alimentation en énergie | Remplacement des piles et photopiles |
Protection UV et IR | Garantie permanente |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à 55 °C |
Normes | EN 166, CSA Z94.3 |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Désignation de la batterie | Micro AAA 1,5V |
Matière | Nylon (polyamide) |
Temps de commutation clair-obscur min./max. | 0,1-1,0 s |
Couleur | Multicolore |
Niveau de protection min./max. | 9-13 |
Temps de commutation clair-obscur min. | 0,1 s |
Poids du produit (par pièce) | 510,000 g |
Temps de commutation clair-obscur | 1 s |
Classification of welding helmet glasses according to EN 379 | 1/1/1/2 |