Cagoule de soudeur automatique V3 Callisto
CAGOULE DE SOUDEUR CALLISTO V3(5-8/9-13)
Art. N° 0984700006
EAN 4065746461030
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La cagoule de soudeur à conception rabattable permet de passer facilement des tâches de soudage aux tâches de meulage tout en protégeant la respiration grâce à l'unité turbo.
- Classe de filtre TH3
Fiches de données de sécurité(X)
Transmission de la lumière claire | Niveau de protection 4 |
Translucidité à l'état activé | Niveaux de protection 5-9 et 9-13 |
Largeur x hauteur x épaisseur de cassette | 123 x 156 x 33 mm |
Largeur du champ de vision x hauteur du champ de vision | 75 x 107 mm |
Alimentation en énergie | Remplacement des piles et photopiles |
Température d'utilisation min./max. | -5 jusqu'à 55 °C |
Normes | EN 16321-1 |
Temps de commutation clair-obscur min./max. | 0,1-1 s |
Couleur | Noir |
Temps de commutation clair-obscur min. | 0,1 s |
Poids du produit (par pièce) | 960,000 g |
Temps de commutation clair-obscur | 0,00004 s |
JOINT FACIAL POUR CAGOULE CALLISTO V3
SERRE TETE CAGOULE SOUDEUR CALLISTO V3
BANDEAU ANTI TRANSPIRANT (CALLISTO V3)
VERRE EXTER. CAGOULE SOUDEUR CALLISTO V3
VERRE INTER. CAGOULE SOUDEUR CALLISTO V3
VERRE DE PROTECTION MEULAGE CALLISTO V3