Coffret à outils pour maintenance de véhicule électrique/hybride
Coffret de maintenance véhicule électrique/hybride
COFFRET OUTIL VDE CONSIGN VL ELEC32P
Art. N° 5964502002
EAN 4056807125909
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Coffret contenant une large gamme d'accessoires et d'outils VDE
- Convient pour les véhicules de tous les constructeurs
Les outils VDE sont adaptés pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum, en respectant toutes les consignes de sécurité.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur | 500 x 380 x 140 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 32 PCS |
TOURNEVIS-CRUCIFORME-VDE-PH1X80
TOURNEVIS-CRUCIFORME-VDE-PH2X100
PINCE UNIVERSELLE ZEBRA 1000V 180 M
PINCE A BECS DROITE VDE 1000V 200MM
DOUILLE LONGUE 3/8 6P VDE 8 MM
DOUILLE LONGUE 3/8 6P VDE 10 MM
DOUILLE LONGUE 3/8 6P VDE 12 MM
GAINE THERMO.ORSY 1,2-0,6MM NOIR
GANTS PROTECT. ÉLECTRIQ-LATEX-1000V-T10
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».