Caisse à outils à roulettes avec système de logement d'outil breveté
Caisse outils roulettes avec poignée télescop. alu
VALISE A OUTILS POLYPRO AVEC ROULET
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pendant le transport, les outils restent dans les compartiments de rangement grâce à des glissières sur le côté large.
- Robuste et résistante aux chocs à hautes comme à basses températures
- Coque en polypropylène résistant aux chocs.
- Poignée télescopique et poignée de transport très robuste
- Serrures à cylindres verrouillables (verrouillage simultané)
- Charnières en métal et renforts supérieurs.
- 2 panneaux porte-outils amovibles avec système de logement d'outil breveté
- Coque de fond avec séparateurs
- Capacité de charge jusqu'à 35 kg
Caisse livrée sans outils.
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur (C) | 255 mm |
Largeur (A) | 485 mm |
Profondeur (B) | 345 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polypropylène - PP |
Poids du produit (par pièce) | 5500 g |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures) | 460 x 345 x 255 mm |