Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Caisson à chargement par le haut ORSY BULL série 7

CAISSON ORSY BULL SERIE7-39L-792X390X203

Art. N° 0962330013

EAN 4045727109953

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Caisson à chargement par le haut ORSY BULL série 7

Art. N° 0962330013
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
Robuste, flexible et extrêmement mobile. Idéal pour les articles volumineux.

Ingénieux


Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent.



Robuste


Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.



Pratique


Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains.



Utile


Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.



Sûr


Chaque caisson peut être verrouillé avec une serrure pour empêcher tout accès non autorisé à son contenu.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

792 x 390 x 203 mm

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures)

728 x 366 x 150 mm

Contenu

39 L

Indice de protection IP

IP 54

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Loquet de mallette pour système de coffrets ORSY BULL

2 FERMOIRS PLASTIQUE P/COFFR.ORSY200

x 1 pcs
Rayonnage cantilever ORSY BULL série 7

WE ORSY BULL ETAGERE ATELIER SERIE 7

Pour le rangement fixe des boîtes ORSY BULL série 7
x 1 pcs
Etagère ORSY BULL série 5/7 pour les caissons à chargement par lavant ORSY BULL série 5/7

WE ORSY BULL ELEMENT COMPART. SERIE7

En aluminium, replié
x 1 pcs
Rail de séparation de tiroirs ORSY BULL série 5/7

RAILS DE SÉPARATION DE TIROIR, 62MM

Séparations supplémentaires de la boîte à tiroirs compatible avec le kit de base.
x 1 pcs
Kit de base de séparateurs ORSY BULL

JEU DE BASE, SERIE 7, 62 MM

Pour la séparation interne des caissons à tiroirs ORSY BULL
x 1 pcs
Kit de base de séparateurs ORSY BULL

JEU DE BASE, SERIE 7, 125 MM

Pour la séparation interne des caissons à tiroirs ORSY BULL
x 1 pcs
Poignée de transport ORSY BULL séries 5/7

POIGNÉE DE SUPPORT, SERIE 5/7

Poignée supplémentaire pratique pour transporter des boîtes ORSY BULL d'une hauteur de 203 mm.
x 1 pcs
Kit de base de séparateurs ORSY BULL pour la séparation personnalisée des caissons à chargement par le haut ORSY BULL

KIT 12 SEPARATEURS-TIR SUP. SERIE 7-H203

x 1 pcs
Kit de base de séparateurs ORSY BULL pour la séparation personnalisée des caissons à chargement par le haut ORSY BULL

KIT 12 SEPARATEURS-TIR SUP. SERIE 7-H400

x 1 pcs
Séparateurs ORSY BULL pour la séparation personnalisée des caissons à chargement par le haut ORSY BULL

SEPARATEUR TOPLAD SERIE 7-H400

En association avec le kit de séparateurs de base
x 1 pcs
Plan de travail ORSY BULL série 7

TABLE DE TRAVAIL, SERIE 7, 820X430 MM

Panneau en hêtre naturel
x 1 pcs
Chariot ORSY BULL

VÉHICULE, SERIE 7

Chariot robuste pour caisson ORSY BULL série 7
x 1 pcs
Roulette ORSY BULL séries 5/7

ROULEMENTS, SERIE 5/7

Pour faciliter le transport des caissons ORSY BULL
x 1 pcs
Serrure pour caissons à chargement par lavant/par le haut ORSY BULL

SERRURES, CHARGEUR SUPÉRIEUR/AVANT

Livrée avec deux clés.
x 1 pcs
Manille ORSY BULL

ÉTRIER DE FERMETURE, SERIE 5/7

Pour le verrouillage de l'élément de couplage
x 1 pcs
Rail de montage ORSY BULL

RAIL DE MONTAGE, SERIE 5/7

Pour un montage en toute sécurité des caissons ORSY BULL séries 5/7 sur le sol
x 1 pcs
Elément de montage au sol ORSY BULL

ÉLÉMENT DE MONTAGE SOL, SERIE 5/7

Pour une bonne fixation des caissons ORSY BULL séries 5/7 sur le sol. Peut être fermé à l'aide d'un cadenas
x 1 pcs
Elément de montage mural ORSY BULL

ÉLÉMENT DE MONTAGE MUR, SERIE 5/7

Pour sécuriser davantage plusieurs caissons ORSY BULL séries 5/7 empilés en association avec un élément de montage au sol, pour un stockage fixe
x 1 pcs
Plateau adaptateur pour plans de travail ORSY BULL

PAIRE PLAQUES ADAPT. PLAN TRAV.-ORSYBULL

Plateau adaptateur pour le montage d'un plan de travail sur le système de rangement de boîtes ORSY BULL
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
Pièces détachées pour ce produit:
Elément raccord pour ORSY BULL

SP-COUPLINGELEMENT-ORSYBULL

x 1 pcs
Tiroir extensible pour ORSY BULL

SP-EXTENDABLEDRAWERPAIR

x 1 pcs
Dispositif de blocage des tiroirs pour ORSY BULL

SP-DRAWERLOCK

x 1 pcs
Elément de verrouillage (kit) pour ORSY BULL

SP-LOCKINGELEMENT-SET

Facile à verrouiller et déverrouiller grâce à un mécanisme coulissant spécial