Caisson à chargement par le haut combiné ORSY BULL série 5
BOÎTE COMBINÉE, SERIE5, 1 TIROIR
Art. N° 0962330061
EAN 4038898731030
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ingénieux
Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement sophistiqué
Robuste
Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort pour le transport. Finies les coupures aux mains
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial
Sûr
Chaque caisson est muni d'un verrou pour empêcher les autres personnes d'accéder au contenu.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 592 x 390 x 400 mm |
Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment | 495 x 334 x 190 mm |
Nombre de tiroirs | 1 PCS |
Largeur x profondeur x hauteur (dimension interne du tiroir) | 480 x 335 x 125 mm |
Capacité de charge du tiroir | 25 kg |
SERRURES, CHARGEUR SUPÉRIEUR/AVANT