Caisson tiroir ORSY BULL® série 5
ORSY BULL - Caisson tiroir série 5
CAISSON À TIROIRS, SERIE 5, 4 TIROIRS
Art. N° 0962330044
EAN 4038898731085
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ingénieux
Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent.
Robuste
Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.
Pratique
Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains.
Utile
Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.
Sûr
Chaque caisson est équipé d'un verrou pour empêcher l'accès au contenu.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures) | 592 x 390 x 400 mm |
Nombre de tiroirs | 4 PCS |
Type de tiroirs | 3tiroirs, l 480 x P 335 x H 62mm, 1tiroir, l 480 x P 335 x H 125mm |
Capacité de charge du tiroir | 25 kg |
Contenu | 50 L |
Nombre de clés | 2 PCS |