Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Caisson à tiroirs ORSY®BULL série 7

ORSY BULL - Caisson tiroir série 7
CAISSON À TIROIRS, SERIE 7, 4 TIROIRS

Art. N° 0962330054

EAN 4045727376508

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Caisson à tiroirs ORSY®BULL série 7

Art. N° 0962330054
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
Solution idéale pour les outils et les petites pièces Peut être structuré à l'aide de séparateurs de tiroir et d'inserts issu du système de compartiments. Les tiroirs sont proposés avec un verrouillage centralisé et des verrous individuels.

Ingénieux


Empiler simplement les caissons et les fixer à l'aide du dispositif d'accouplement intelligent.



Robuste


Extrême robustesse grâce aux côtés en plastique de qualité supérieure résistants aux chocs et qui sont à la fois indéformables et anticorrosion. Les caissons sont capables de supporter jusqu'à 100 kg.



Pratique


Poignées larges et ergonomiques pour plus de confort de l'utilisateur. Finies les coupures aux mains.



Utile


Facile à ouvrir et à fermer grâce à un mécanisme coulissant spécial.



Sûr


Chaque caisson est équipé d'un verrou pour empêcher l'accès au contenu.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions extérieures)

792 x 390 x 400 mm

Nombre de tiroirs

4 PCS

Type de tiroirs

3tiroirs, l 677 x P 335 x H 62mm, 1tiroir, l 677 x P 335 x H 125mm

Capacité de charge du tiroir

25 kg

Contenu

70 L

Nombre de clés

2 PCS

Caisson à tiroirs ORSY®BULL série 7 comprenant:
1 x
Serrure Pour caisson tiroir ORSY® BULL

SERRURES, CAISSONS À TIROIRS

Description: Livrée avec deux clés.
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau adaptateur Pour ORSY® BULL

PAIRE PLAQUES ADAPT. PLAN TRAV.-ORSYBULL

Plaque d'adaptation pour le montage d'un plan de travail sur le boîtier ORSY ® BULL System
x 1 pcs
Caisson de rangement compartimenté ORSY BULL à loquet

2 FERMOIRS PLASTIQUE P/COFFR.ORSY200

x 1 pcs
Rayonnage cantilever ORSY®BULL série 7

WE ORSY BULL ETAGERE ATELIER SERIE 7

Pour le rangement fixe des caissons ORSY®BULL série 7.
x 1 pcs
Etagère ORSY® BULL série 5/7 Pour les caissons à chargement frontal ORSY® BULL série 5/7

WE ORSY BULL ELEMENT COMPART. SERIE7

x 1 pcs
Rail de séparation de tiroirs ORSY®BULL série 5/7

RAILS DE SÉPARATION DE TIROIR, 62MM

Séparations supplémentaires de la boîte à tiroirs compatible avec le kit de base.
x 1 pcs
Kit de base de séparateurs ORSY®BULL

JEU DE BASE, SERIE 7, 62 MM

Pour diviser l'intérieur des boîtes à tiroirs ORSY®BULL
x 1 pcs
Kit de base de séparateurs ORSY®BULL

JEU DE BASE, SERIE 7, 125 MM

Pour diviser l'intérieur des boîtes à tiroirs ORSY®BULL
x 1 pcs
Poignée de transport ORSY®BULL série 5/7

POIGNÉE DE SUPPORT, SERIE 5/7

Poignée supplémentaire pratique pour transporter des boîtes ORSY®BULL d'une hauteur de 203 mm.
x 1 pcs
Plan de travail ORSY®BULL série 7

TABLE DE TRAVAIL, SERIE 7, 820X430 MM

Panneau en hêtre naturel
x 1 pcs
Chariot ORSY®BULL 7

VÉHICULE, SERIE 7

Chariot robuste pour caisson ORSY®BULL série 7
x 1 pcs
Roulette ORSY®BULL séries 5/7

ROULEMENTS, SERIE 5/7

Facilite le transport des caissons ORSY®BULL
x 1 pcs
Serrure Pour caisson tiroir ORSY® BULL

SERRURES, CAISSONS À TIROIRS

Livrée avec deux clés.
x 1 pcs
Etrier de fermeture pour caissons ORSY Bull séries 5/7

ÉTRIER DE FERMETURE, SERIE 5/7

Pour le verrouillage de l'élément de couplage
x 1 pcs
Rail de montage ORSY®BULL

RAIL DE MONTAGE, SERIE 5/7

Pour une bonne fixation des caissons ORSY®BULL séries 5/7 sur le sol
x 1 pcs
Elément de fixation au sol ORSY®BULL

ÉLÉMENT DE MONTAGE SOL, SERIE 5/7

Pour une bonne fixation des caissons ORSY®BULL séries 5/7 sur le sol. Peut être fermé à l'aide d'un cadenas
x 1 pcs
Elément de fixation murale ORSY®BULL

ÉLÉMENT DE MONTAGE MUR, SERIE 5/7

Pour sécuriser davantage plusieurs caissons ORSY®BULL série 5/7 empilés en association avec un élément de montage au sol, pour un stockage fixe
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
Pièces détachées pour ce produit:
Elément raccord en caoutchouc pour ORSY® BULL

SP-RUBBERCOUPLINGELEMENT-ORSYBULL

x 1 pcs
Elément de verrouillage (kit) pour ORSY® BULL

SP-LOCKINGELEMENT-SET

x 1 pcs
Elément raccord pour ORSY® BULL

SP-COUPLINGELEMENT-ORSYBULL

x 1 pcs
Tiroir extensible pour ORSY® BULL

SP-EXTENDABLEDRAWERPAIR

x 1 pcs
Dispositif de blocage des tiroirs pour ORSY® BULL

SP-DRAWERLOCK