Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cale fourchette couleur pour menuiserie

CALE FOURCHETTE COULEUR TRANSP 1 MM

Art. N° 0875605041

EAN 4045989688883

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cale fourchette couleur pour menuiserie

Art. N° 0875605041

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Superposable avec languette détachable pour un positionnement précis. Supporte des charges lourdes, idéale pour les professionnels de la construction et de la menuiserie.
La cale fourchette couleur est un accessoire essentiel pour la pose de menuiseries, portes et fenêtres.
Fabriquée en plastique robuste, elle est disponible en plusieurs couleurs permettant d'identifier facilement les différentes épaisseurs.
Sa conception superposable et empilable, combinée à une languette détachable, assure un positionnement précis et un centrage parfait.
Capable de supporter des charges importantes, cette cale garantit une installation sécurisée et stable, répondant aux exigences des professionnels de la construction et de la menuiserie.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLes cales fourchettes sont principalement utilisées dans la construction et la menuiserie. Elles facilitent l'installation de portes et fenêtres, assurant un alignement parfait et une stabilité durable. Idéales pour les professionnels, elles offrent une solution fiable pour les projets de construction, garantissant une mise en place efficace et précise des éléments de menuiserie.

Matière

Plastique

Longueur

40 mm

Largeur

36 mm

Épaisseur

1 mm

Couleur

Translucide

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques