Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Caméra pour kit de surveillance

Caméra pour kit de surveillance
Camera couleur

Art. N° 0763950001

EAN 4045989420605

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Caméra pour kit de surveillance

Art. N° 0763950001

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Caméra couleur
  • Angle de vision (H x V x D) : 90 x 71 x 120°

  • Equipée de 18 LED infrarouge pour une excellente vision nocturne

  • Distance d'éclairage : 15 m

  • Microphone intégré

  • Capteur jour / nuit

  • Système TV : PAL

  • Lignes TV : 420

  • Température de fonctionnement : - 20 à + 70° C

  • Résistance aux vibrations : 10 G

  • Résistance aux chocs : 100 G

  • Indice de protection IP 67
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Engins agricoles, PL, bus, camping-car

Hauteur

70 mm

Largeur

71 mm

Profondeur

81 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques