Camion Pull-liner Würth
Camion à peinture Pull-liner
CAMION À PEINTURE AVEC 5 FILMS PELABLES
Art. N° 0693012600
EAN 4053479021300
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Camion à peinture 7 litres en polypropylène, anse en acier
- Livré avec 5 Films pelables en élastomère
- Gain de temps : plus de nettoyage du seau, il suffit d’enlever le film usagé pour retrouver un support propre pour la prochaine utilisation
- Concept écologique : plus besoin de nettoyer : pas de consommation d’eau, pas d’utilisation de diluants, pas de rejet des eaux usées à l’égout. Evacuation du film usagé facilitée pour traitement en déchèterie
- Recharge de 5 films pelables disponibles au détail
Les films pelables ne s'adaptent pas aux autres camions Würth. Nous ne garantissons pas que les films pelables s'adaptent aux autres camions de 7 litres présents sur le marché
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 7 L |
Longueur x largeur x hauteur | 250 x 180 x 185 mm |
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 479,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!